SPRジャパン
SPRジャパンの 消臭/芳香/除菌
SPRジャパンの 車用芳香剤
サムライ カーフレグランス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(14mL)
香り
ドライビングフォース
注文コード
21079234
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
香り
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
エアコン取付クリップタイプ。縦横取付に対応。
用途
車内の芳香剤
幅(mm)
70
取付
エアコン取付
高さ(mm)
150
奥行(mm)
40
シリーズ
サムライ
香り
ドライビングフォース