SPRジャパン
SPRジャパンの 消臭/芳香/除菌
SPRジャパンの 車用芳香剤
サムライウーマン カーフレグランス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(15mL)
注文コード
21079259
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
エアコン取付クリップタイプ。縦横取付に対応。
用途
車内の芳香剤
幅(mm)
70
取付
エアコン取付
高さ(mm)
150
奥行(mm)
40
シリーズ
サムライ
香り
ホワイトローズ