SPRジャパン
SPRジャパンの 消臭/芳香/除菌
SPRジャパンの 車用芳香剤
サムライウーマン ペーパーフレグランス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(3枚)
注文コード
21079356
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
どこでも吊るすだけで香水の香りが広がります。
用途
車内の芳香剤
幅(mm)
80
取付
吊り下げ
高さ(mm)
180
奥行(mm)
10
シリーズ
サムライ
香り
ホワイトローズ