SPRジャパン
SPRジャパンの 消臭/芳香/除菌
SPRジャパンの 車用芳香剤
サムライウーマン ペーパーフレグランス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(3枚)
香り
アクアアスター
注文コード
21079365
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
香り
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
どこでも吊るすだけで香水の香りが広がります。
用途
車内の芳香剤
幅(mm)
80
取付
吊り下げ
高さ(mm)
180
奥行(mm)
10
シリーズ
サムライ
香り
アクアアスター