SPRジャパン
SPRジャパンの 消臭/芳香/除菌
SPRジャパンの 車用芳香剤
サムライウーマン フレグランス缶
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(200g)
注文コード
21079399
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
大人気シリーズの缶タイプ。ゲルタイプでこぼれにくい。
用途
車内の芳香剤
幅(mm)
78
取付
置き型
高さ(mm)
110
奥行(mm)
78
シリーズ
サムライ
香り
ホワイトローズ