SPRジャパン
SPRジャパンの 消臭/芳香/除菌
SPRジャパンの 車用芳香剤
サムライ フレグランス缶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(200g)
注文コード
21079408
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
大人気シリーズの缶タイプ。ゲルタイプでこぼれにくい。
用途
車内の芳香剤
幅(mm)
78
取付
置き型
高さ(mm)
110
奥行(mm)
78
シリーズ
サムライ
香り
サムライ