SPRジャパン
SPRジャパンの 消臭/芳香/除菌
SPRジャパンの 車用芳香剤
サムライ LEDルームディフューザー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21079426
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
6色にゆっくり変化するLEDが癒しを演出。USB接続。
用途
車内の芳香剤
成分
香料・EVA樹脂
材質
ABS樹脂
幅(mm)
95
取付
置き型
高さ(mm)
115
奥行(mm)
95
シリーズ
サムライ
香り
サムライ