ワコー
ワコーの 洗車道具
ワコーの 洗車スポンジ/ブラシ
ワコーの 洗車スポンジ(柄付き)
回転式洗車スポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21079584
品番
CS-87
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
タテ・横自在に洗えます。高いルーフに最適。
用途
洗車
寸法(mm)
約222×80×500
質量(g)
約190
材質(柄部)
PE
材質(頭)
ポリエチレン・ポリウレタンフォーム
危険物の類別
非危険物
材質(台座)
ABS
適合用途
洗車