曜日別特売
- オールワンモルタル アサヒペン 21079697

オールワンモルタル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21079697品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

バツグンの塗りやすさ!
補修・下塗りを1発施工!
ローラー・ハケで施工できるセメント系下地調整材です。
床面や壁面にひび割れ等(最大2mm幅程度)がある場合でも塗布することで補修と下塗りが同時にでき、作業効率が向上します。また、ひび割れを埋めることで上塗り塗装面が平滑に仕上がります。
驚異の柔軟性と密着力で、割れにくい。
【ALL ONE モルタルとは】:様々な下地に対応する強固な付着性と、優れた柔軟性を持つカチオン系樹脂モルタルです。 下地(コンクリート、モルタル等)が持つ陰イオンと、ALL ONE モルタルが持つ陽イオンが引き合うことで強い密着力を発揮します。 また、優れた柔軟性を持ち下地の補修と補強が同時にできます。
ハケは、多用途用ハケ(化繊タイプ)などの化学繊維100%のもの、ローラーバケは、PCスリム万能用ローラーバケなどの短毛でマイクロファイバー製でないものをご使用ください。

用途
未塗装のコンクリート・モルタルの壁面・床面の補修および下塗り。※常に水のたまるところには適しません。
成分ポルトランドセメント、珪砂、酸化チタン、アクリル樹脂グレー容量(g)750塗り面積(m2)ひび割れなど劣化した面/3.5~5.3、ヘアークラックなど比較的きれいな面/4.3~6.4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間標準期(20℃)/約3時間、冬期(5℃)/約5時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21079697
2023-12-02
用途: コンクリート塀の笠木に塗布
製造業

コンクリート塀の笠木が経年劣化でザラザラになり、苔が生えるので塗ってみました。
今後どうなるか楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする