防災サイクル 26型18段変速・Wサス付ノンパンク折り畳みMTB【簡易組立品】

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21079864 品番 FD-MT2618-TC-KH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

力強いフレームデザインとダブルサスペンションによる躍動感のある走行が魅力の26型折り畳みMTB。街乗りから通勤通学まで幅広い用途に使える頼もしい1台です。さらに、空気抜けやパンクの心配が無い、ノンパンクシステムを装着した防災対応仕様モデル。

用途日常使用から万が一の緊急時まで。 寸法(mm)約D1740×H1050×W590 質量(kg)約20 カーキ サイズ26型 適応身長(cm)160以上 変速段数シマノグリップシフト18段変速
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。マウンテンルック車の為、本格的オフロード走行は出来ませんのでお控えくださいませ。
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,220 / 税込 ¥2,442
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする