※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの スピードコントローラー
スピードコントローラ標準型
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc1 1/2
種別
配管型
注文コード
21085279
品番
AS900-14【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
アウトレット
¥29,900
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・制御方式・種別
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
接続口径
Rc1 1/2
種別
配管型
タイプ
大容量インライン
流量(L/min(ANR))
自由:57800 制御:60800
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ニードル回転数
12
CADデータダウンロード