STM-250VU【ワケあり】 STM 自在車(ウレタン車輪) ナンシン 21085349 STM-250VU【ワケあり】 STM 自在車(ウレタン車輪) ナンシン 21085349

STM 自在車(ウレタン車輪)

(21件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)250 注文コード21085349 品番STM-250VU【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) アウトレット
¥21,9009,998
この商品は車輪径など8種類から選べます 他の種類を見る

取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。

車輪径(Φmm)250 許容荷重(daN)500 取付座(mm)160×160 取付ピッチ(mm)125×125 取付高(mm)305 材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種別産業用キャスター 形状自在車 質量(kg)7.68 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)63 車輪幅W(mm)45 軸径T(mm)25 始動力(daN)18 旋回始動力(daN)105 取付穴径P(Φmm)14 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 商品状態※理由あり(未使用・未開封)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07013806
2023-02-18
用途:
台車のメンテナンス用
株式会社 山嘉精練 様

大型台車の車輪交換に購入。音も静かでとても良いです。

対象商品:
21635407
2022-08-23
用途:
台車の車輪交換
株式会社アヤベ洋菓子 様 (製造業)

サイズがなかなか無い中、ゴム以外で安価の車輪を探しており、激安ではないが見つけることが出来、途中ですが20台車分を徐々に購入していく予定です。ストッパー付も良いのですが、
やはり高いが為に今回は断念。

対象商品:
06859937
2022-05-25
用途:
移動式コンベヤに使用

丈夫でスムーズなコロガリが気に入っています。
また、車輪の色が目立ってかっこ良い。

対象商品:
07013806
2022-05-13
用途:
工場内での製品運搬
製造業

動きもスムーズで大変重宝しております。また注文させて頂きます。

対象商品:
21635407
2021-10-02
用途:
パンのラックの交換
有限会社ミリオン トータルシステム 様

予定通り早く届いて、楽に交換できました。動きが滑らかです

1人が参考にしています
2021-08-10
用途:
長崎製ミッションジャッキに使用。
後藤輪業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

20年以上使っているミッションジャッキのゴム製キャスターが寿命になったため交換。
軽く転がり快適です。

対象商品:
06859921
2019-04-14
用途:
作業用
シノハラ機設 様 (建設業・工事業)

大変いいです強度もあってかなり頑丈です 使いやすいです。

対象商品:
06859921
2018-12-18
用途:
機械の移動時
有限会社Flow 様

何の問題もなく走行音も静かでした。
コストも満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする