SK11
SK11の ホールソー・コアドリル
SK11の ホールソー
SK11の ホールソーセット品
インパクト木工ホールソー快速
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21087300
品番
SIH-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
新開発刃形状で高速切削が可能になりました。
木、ベニヤ、合板等の穴あけに使用できます。
インパクトドライバーやドリルドライバーで使用できます。
用途
インパクトドライバーやドリルドライバーで木材の穴あけ作業。
材質(本体)
アルミダイキャスト
タイプ
特殊快速刃
軸(mm)
(六角軸)6.35
材質(刃)
炭素鋼
最大穴あけ径(Φmm)
32、38、45、50、55、60、65
刃部加工
総焼き入れ
注意
※無理に押し込んだり、インパクトがかかりすぎない様にしてください。軸折れや刃部の焼けを起こす場合があります。