六角軸折れこみボルト抜き

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21087625 品番8.0MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ボルトが穴の中に折れ込んだ時に、簡単に抜き取ることができます。
正・逆転両用電動ドリルを使用することにより、作業性・能率性が大幅にアップします。

用途折れこんだボルト抜き作業。 タイプ正・逆転両用電動ドリル・タップハンドル兼用 6.35mm六角軸 ボルト(mm)(折れ込みボルトサイズ)8〜11 下穴ドリル寸法(mm)4
注意
※インパクトドライバーでご使用の際はなるべくインパクト機構が掛からないように慎重に作業してください。
※インパクトによる衝撃で、ボルトへの損傷や、折れ込みボルト抜き自体が破損する恐れがあります。
※強固にサビ付いた折れ込みボルト、接着剤などを使用して固定した折れ込みボルトには使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67374116
2023-05-15
用途:
なめてしまったネジ、ボルト抜き
製造業

固く回らない頭がなめてしまったネジで一番細いものを使用し試したが、ボルト抜きが折れてしまった。他のものは六角ネジなどで使用したが大丈夫でした。
固く回らない細いネジは慎重に作業した方が良いと感じました。

1人が参考にしています
2022-12-22
用途:
原付の折れたナット抜き
製造業

シリンダー固定のボルトが腰下部で折れたので購入。
折れこみ抜きを使う前のドリルでの下穴開けで歯が折れた。ポンチで凹ませてからあてがいましたが、穴が開くこともなく、ポキっと。流石にドリル歯弱すぎ。折れ込み抜き治具も強度弱いのでは?
当然、ボルトは抜けてません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする