充電磁器タイルドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21087686 品番 2.8MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

インパクトドライバーで磁器タイル・瓦・大理石への穴あけできます。
特殊刃先形状で切れ味がUPしました。
切削刃に優れた超硬合金加工刃を採用しているので、切れ味・耐久性が抜群です。
6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。
刃先を独自の角度設計にしており、くいつきがよく、効率よく穴あけができます。

用途磁器タイル・瓦・大理石への穴あけ作業。 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 刃径(Φmm)2.8 対応機種回転ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー 加工刃先:超硬合金加工刃
注意
※振動モードで穴あけをされますと、刃先が破損する恐れがありますので、回転専用でご使用下さい。
※穴あけ作業中はある程度力を加えて早く行ってください。
※刃先の焼け防止のため、穴あけの際、注水しながら穴あけすることで耐久性は向上します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする