曜日別特売
75MM 白バフ SK11 21088018

75MM 白バフ SK11 21088018
75MM 白バフ SK11 21088018
75MM 白バフ SK11 21088018

白バフ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード21088018品番75MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

当たりがソフトで、わずかなスキ間も研磨します。
R面や、凹凸面に特に効果を発揮します。
素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。

用途金属・貴金属のツヤ出し。直径(Φmm)75タイプ万能アーバー、ロングサイズアーバー用対応機種電気ドリル
注意
※ご使用時は、保護メガネ、防塵マスクを着用してください。
※ゆるみが無いようにしっかりと取り付けてください。
※回転中は絶対に手や顔を近づけないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする