コンクリートドリル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21088255 品番 3.2MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

インパクトドライバーでブロックモルタル、振動ドリルでコンクリートの穴あけが出来ます。
6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーに装着可能です。
振動ドリルに装着した場合はチャック滑りが起きにくいです。
位置決めがしやすいように先端部が鋭利になっています。
回転方向に湾曲した鎌形形状で快速穴あけを実現しました。

材質特殊鋼 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 刃径(Φmm)3.2 用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。 対応機種インパクトドライバー・回転ドリル・振動ドリル
注意
※使用の際は、保護メガネ・防塵マスク・防音保護具などを着用して使用して下さい。
※穿孔作業中は軍手などの布製の手袋は使用しないで、革製のものを使用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
コンクリートビス下穴
サービス業

1本で6〜7回程度使用すると先端がすり減って
使用できなくなる。
そのつもりで購入するのであれば良いかと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする