コンクリートドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21088395 品番 8.5MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

振動ドリルでコンクリートに穴あけが出来ます。
軸部にはトリプルウイングがあるので、チャック滑りが起こりにくい構造になっています。
位置決めがしやすいように先端部が鋭利になっています。
回転方向に湾曲した鎌形形状で快速穴あけを実現しました。

用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。 材質特殊鋼 刃径(Φmm)8.5 軸の形状丸軸(滑り止め付) 対応機種回転ドリル、振動ドリル
注意
※使用の際は、保護メガネ・防塵マスク・防音保護具などを着用して使用して下さい。
※穿孔作業中は軍手などの布製の手袋は使用しないで、革製のものを使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする