ハイス下穴ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21088779 品番 3.5MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

木材・竹やプラスチック全般の下穴あけに最適です。
ドリル材質はハイス製で耐久性抜群です。
アルミなどの素材、集成材などの硬質材への下穴あけも可能です。
刃先はテーパー形状で穴あけサイズを調整可能です。
6.35mm六角軸でインパクトへワンタッチで着脱できます。

用途ビス止め前の木割れ防止用・下穴あけ作業。 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 寸法(mm)3.5 対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー 適合ねじ(mm)(木ネジ)4.1〜4.2 材質(ドリル)ハイス鋼
注意
※堅い木材には使用する木ネジ径の80パーセント程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。
※軟らかい木材には使用する木ネジ径の30パーセント程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。
※ラセン部以上に穴あけしますとドリルが抜けなくなったり、破損する原因となります。
※鉄・ステンレス・コンクリート等は専用のドリルを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする