SK11
SK11の ドリル
SK11の 木工用
SK11の 木工用ドリル
ショート下穴ドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21088840
品番
3.5MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
狭い場所や薄板への下穴あけに最適です。
全長60mm設計により、狭い場所での下穴作業が可能です。
木ネジに合わせたテーパー形状になっています。
ハイス製のため耐久性抜群です。
用途
ビス止め前の木割れ防止用・下穴あけ作業。
軸径(Φmm)
(六角軸)6.35
寸法(mm)
3.5
全長(mm)
60
対応機種
電気ドリル、充電インパクトドライバー
適合ねじ(mm)
(木ネジ)4.1〜4.2
材質(ドリル)
ハイス鋼
注意
※堅い木材には使用する木ネジ径の80パーセント程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。
※軟らかい木材には使用する木ネジ径の30パーセント程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。
※ラセン部以上に穴あけしますとドリルが抜けなくなったり、破損する原因となります。
※鉄・ステンレス・コンクリート等は専用のドリルを使用してください。