石材用 ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21089034 品番 3.5MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

ミカゲ石・大理石・PC板(プレストレストコンクリート)墓石などの穴あけに使用します。
超硬チップ刃先特殊形状・角度設計により石材などの硬質な材料に最適です。
硬度の高いチップを厳選し、切れ味を追求した商品です。
刃先角度を通常のコンクリートドリルよりも鈍角にすることで切削抵抗を和らげ耐急性を向上しました。
幅の広い溝設計により切粉の排出を高め、早い穴あけを実現しました。
コンクリートの穴あけもできます。

用途石材(ミカゲ石)・岩石・硬質瓦・硬質コンクリート・PC板・墓石などの穴あけ作業。 材質超硬チップ 全長(mm)85 刃径(Φmm)3.5 有効長(mm)45 軸の形状丸軸 対応機種振動ドリル用
注意
※大理石への穴あけの場合は回転モードで穴あけしてください(材料の割れや欠けが生じる場合があります)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする