曜日別特売
NO.P-HEX 六角軸軸付砥石 石材・木工用 SK11 21089330

NO.P-HEX 六角軸軸付砥石 石材・木工用 SK11 21089330
NO.P-HEX 六角軸軸付砥石 石材・木工用 SK11 21089330

六角軸軸付砥石 石材・木工用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法(mm)19×38注文コード21089330品番NO.P-HEX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。
木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。
6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
オーバーハングは15mm以下でご使用ください。

用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。寸法(mm)19×38軸径(Φmm)(六角軸)6.35粒度GC80JV回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下対応機種電気ドリル・インパクトドライバー適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
注意
※回転中のヤスリ、砥石には絶対手や身体を触れないでください。
※切削作業中は目の保護の為必ず保護メガネを着用してください。
※ヤスリ・砥石に割れカケ亀裂等が生じた場合は直ちに使用を中止し、新しい砥石と取り替えてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする