六角軸ダイヤモンドコアドリル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21089418 品番 7MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

インパクトドライバーで硬質タイル等の難削材も楽に穴あけできます。
仕上がりは欠けもなく非常にきれいで、超硬ドリルの10倍以上長持ちします。
溶着ダイヤモンドなので、電着よりも耐久性があります。
ガイドリングを付属しておりますので、初めて使用される場合も簡単に穴あけ作業ができます。
回転のみでの穴あけですので、低振動・低騒音で穴あけができます。
六角軸なのでインパクトドライバーに装着できます。

用途硬質タイル・磁器タイル・石材・ブロック・モルタル・レンガ・陶器等の穴あけ作業。 材質特殊鋼 寸法(mm)7 タイプ回転工具専用 対応機種インパクトドライバー 回転速度(min-1[r.p.m])1000〜3000
注意
※回転工具専用ですので、打撃系工具で使用する場合は回転モード専用で(打撃を加えない)使用して下さい。
※ダイヤモンドコアドリルのコア抜き穴長さは15mm以下となるようにして下さい。
※深穴穿孔中のダイヤモンドコアドリル先端に冷却水が不足する場合は、数秒に一度タイルからダイヤモンドコアドリル先端を抜き差し(先端を冷却)して使用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67397566
2020-10-16
用途:
石の穴あけ

給水パイプの穴あけに使用しました。思っていたより よく開いてくれました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする