六角軸マルチドリル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21089594 品番7.5MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

多種材料への穴あけが可能なドリルです。
1本で様々な材料への穴あけが可能です。
バリの出にくい美しい穴あけが可能です。
六角軸タイプでインパクトドライバーへワンタッチ装着が可能です。
電気ドリル・インパクトドライバ・充電ドリルドライバ・ボール盤にてご使用ください。

材質普通鋼 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 用途木材・竹・樹脂・アクリル・硬質ゴム・革等への穴あけ用ドリル。 寸法(mm)7.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 対応機種電気ドリル、充電インパクト、充電ドリルドライバー、ボール盤
注意
※作業中は必ず保護メガネ・マスク・安全手袋を着用ください。
※用途以外の使用はおやめ下さい。3000回転以上の電動工具では使用しないでください。
※穴あけ中、無理な押しつけや、左右にゆらしてこじあけたりしないでください。
※使用条件を超える穴あけは製品の破損につながりますのでおやめ下さい。
※充電インパクトドライバーのご使用は、軸折れや刃先破損の恐れがありますので、負荷のかけすぎはおやめ下さい。
※被削材はバイスなどでしかっリ固定するなど、安定した作業環境を整えて下さい。

商品説明動画

SK11 六角軸マルチドリル
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67398092
2020-04-22
用途:
孟宗竹に穿孔して除草剤注入
農・林・水産業

竹のつるつる面でも滑らず、きれいな穴が開けられました。
重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする