SK11
SK11の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
SK11の セーバーソーブレード
ZAKレシプロソー金属切断
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21089996
品番
AF01-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。
ウェーブセットに比べ刃の振りが効き、刃の食い込みがよく切断効率がアップするサイドセットです。
用途
金属の切断。
材質
バイメタル
厚さ(mm)
0.9
全長(mm)
150
山数
14
刃型
サイドセット
注意
※用途以外にはご使用にならないで下さい。
※ご使用前に亀裂や割れ、変形がないかご確認下さい。
※無理な負荷や曲げを与えると折れや欠けの原因になります。
※切断する素材に合った刃をお選び下さい。
※作業時は保護メガネや防塵マスクなどをご使用下さい。ご使用になる本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。
※ブレードを交換するときはAC電源タイプの本体はコンセントを抜き、DCバッテリータイプの本体はバッテリーを外して行って下さい。