SK11
SK11の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
SK11の セーバーソーブレード
ZAKレシプロソー設備解体
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21090100
品番
AH06-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。
刃の山数が小〜大〜小ピッチを繰り返して切り込みスピードと耐久性を両立した革新刃です。
用途
金属設備の解体。
材質
バイメタル
厚さ(mm)
1.25
全長(mm)
150
山数
10-14
刃型
バリオピッチ刃
注意
※用途以外にはご使用にならないで下さい。
※ご使用前に亀裂や割れ、変形がないかご確認下さい。
※無理な負荷や曲げを与えると折れや欠けの原因になります。
※切断する素材に合った刃をお選び下さい。
※作業時は保護メガネや防塵マスクなどをご使用下さい。ご使用になる本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。
※ブレードを交換するときはAC電源タイプの本体はコンセントを抜き、DCバッテリータイプの本体はバッテリーを外して行って下さい。