SWB-001 バンドソー替刃 木工仕上用 SK11 21090599

SWB-001 バンドソー替刃 木工仕上用 SK11 21090599
SWB-001 バンドソー替刃 木工仕上用 SK11 21090599
SWB-001 バンドソー替刃 木工仕上用 SK11 21090599
SWB-001 バンドソー替刃 木工仕上用 SK11 21090599
SWB-001 バンドソー替刃 木工仕上用 SK11 21090599
SWB-001 バンドソー替刃 木工仕上用 SK11 21090599
SWB-001 バンドソー替刃 木工仕上用 SK11 21090599

バンドソー替刃 木工仕上用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21090599品番SWB-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

SK11バンドソーSWB300W替刃です。
ノコ刃のアサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が小さいため、切断面が粗くなりにくくなっております。
仕上切断、薄板の切断、柔らかい木の横挽き切断に適しています。

用途仕上切断、横挽き切断、薄板の切断。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数6山/インチ厚さ(mm)0.36全長(mm)1575
注意
※バンドソー本体の取扱説明書に従って正しく取り付け調整のうえ、ご使用ください。
※鋸刃をケースから取り出す時、またコイル状態から広げる際には、手袋を着用し、取り扱いには十分注意してください。
※鋸刃に亀裂や欠け、歪みなどの異常がないことを十分にご確認のうえご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする