SK11
SK11の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
SK11の バンドソー
SK11の エンドレスバンドソー
バンドソー替刃 汎用刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21090617
品番
SWB-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
SK11バンドソーSWB300W替刃です。
アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が大きいため、木材の縦挽き、横挽き切断や、緩やかな曲線切断も可能です。
用途
縦挽き切断、横挽き切断、曲線切断。
適合機種
SK11バンドソーSWB-300W
幅(mm)
6.35
刃数
6山/インチ
厚さ(mm)
0.36
全長(mm)
1575
注意
※バンドソー本体の取扱説明書に従って正しく取り付け調整のうえ、ご使用ください。
※鋸刃をケースから取り出す時、またコイル状態から広げる際には、手袋を着用し、取り扱いには十分注意してください。
※鋸刃に亀裂や欠け、歪みなどの異常がないことを十分にご確認のうえご使用ください。