SK11
バンドソー替刃 スチロール用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21090635
品番
SWB-005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
SK11バンドソーSWB300W替刃です。
刃数が多く、アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が小さいため、発泡スチロールや樹脂材の切断に適しています。
用途
発泡スチロール、樹脂材の切断。
適合機種
SK11バンドソーSWB-300W
幅(mm)
6.35
刃数
10山/インチ
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
1575
注意
※バンドソー本体の取扱説明書に従って正しく取り付け調整のうえ、ご使用ください。
※鋸刃をケースから取り出す時、またコイル状態から広げる際には、手袋を着用し、取り扱いには十分注意してください。
※鋸刃に亀裂や欠け、歪みなどの異常がないことを十分にご確認のうえご使用ください。
※透明の樹脂やアクリル板の切断面は、ノコ刃による切断のために乳白色になります。また、ノコ刃の切断方向が下向きのために、材料の下面は多少のバリが出ます。あらかじめ材料の切断箇所の裏面に、マスキングテープを貼付しますと、バリの発生を軽減できます。