曜日別特売
PRO-25S2 一般工事排水用水中ベビーポンプ PRO型 鶴見製作所 21090757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般工事排水用水中ベビーポンプ PRO型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
周波数50(Hz)
吐出口径40(Φmm)
出力0.25(kW)
全揚程6(m)
内容量1台注文コード21090757品番PRO-25S2
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

工事現場でも使用できる本格派ポンプ。
土砂等の異物の通過性に優れた設計です。
モータ保護装置を装備しております。
何らかの原因でモータ巻線が異常に発熱したり過電流が流れたりした場合、内蔵されたモータ保護装置がそれを感知して電気回路を自動的に遮断し、モータを保護します。

用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。タイプ非自動形出力(kW)0.25周波数(Hz)50電圧(V)単相100全揚程(m)6吐出口径(Φmm)40使用液工事排水吐出量(m3/min)0.08
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
※飲料水には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする