PN800C(キャスター付) 集積保管庫 ジャンボペールPN カイスイマレン 21090818 PN800C(キャスター付) 集積保管庫 ジャンボペールPN カイスイマレン 21090818 PN800C(キャスター付) 集積保管庫 ジャンボペールPN カイスイマレン 21090818 PN800C(キャスター付) 集積保管庫 ジャンボペールPN カイスイマレン 21090818 PN800C(キャスター付) 集積保管庫 ジャンボペールPN カイスイマレン 21090818

集積保管庫 ジャンボペールPN

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21090818 品番 PN800C(キャスター付)
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

●街にマッチするクリーンなデザインの大型ごみ箱。
●衝撃に強いポリエチレン製。
●排水口付きで衛生
●転倒防止用のボルトが付いております。
●町内会、自治会などのゴミ集積所
●マンション、オフィス、アパート、店舗などにも使われております。
●屋外 大型ゴミ箱 プラスチック ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設

用途ゴミの集積保管 材質ポリエチレン 質量(kg)36 ライトグレー 容量(L)約815 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370×745×1165 キャスター径(Φmm)75(自在キャスター×2、ストッパー付き自在キャスター×2) グリーン購入法適合 フタの種類かぶせ式
注意
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ジャンボペールPN800(キャスタータイプ)
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする