アルファフーズ
アルファフーズの 非常食
美味しいやわらか食 牛肉のムース すき焼き風
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
21090994
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,058
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
「スマイルケア食」黄3(舌でつぶせる)取得 風味豊かな牛肉のムースをすき焼き風の味付けにしました。
用途
非常時の食料品の備えとして
内容量(g)
70
原材料
牛肉加工品(牛肉、植物油脂、液卵白、たまねぎ、牛肉ペースト、その他)、発酵調味料、醤油、清酒、液体かつおだし、加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、酸味料、乳化剤、甘味料(キシロース)
アレルギー
小麦・卵・乳製品・大豆・豚肉・鶏肉
保存期間(年)
5
栄養成分
(1食あたり)エネルギー110kcal、たんぱく質4.8g、脂質6.5g、炭水化物6.3g、食塩相当量1.5g