アルファフーズ
アルファフーズの 非常食
美味しいやわらか食 牛肉のムース しょうが焼き風
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
21091010
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,058
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
「スマイルケア食」黄3(舌でつぶせる)取得 風味豊かな豚肉のムースをしょうが焼き風の味付けにしました。
用途
非常時の食料品の備えとして
内容量(g)
70
原材料
豚肉加工品(豚肉、植物油脂、豚肉ペースト、卵白、玉ねぎ、その他)、醤油、発酵調味料、清酒、しょうが、砂糖、増粘剤(加工デンプン・増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、乳化剤
アレルギー
小麦・乳・卵・大豆・豚肉・ゼラチン
保存期間(年)
5
栄養成分
(1食あたり)エネルギー129kcal、たんぱく質5.5g、脂質6.0g、炭水化物10.6g、食塩相当量1.9g