AOI
AOIの 工事用品
AOIの 土木資材
コンクリート養生材 ハードコートCLE-1
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(15kg)
注文コード
21091098
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
クリアータイプなので、屋内のコンクリート打設物の養生に適しています。
CL-E-1タイプを使用して養生したコンクリート面は、新たにコンクリートを打ち継ぐ場合にも良好な接着性を有します。
用途
コンクリートの初期養生(屋内用)
タイプ
合成樹脂タイプ(被膜形成型)
固形分
40%以上
粘度(mPa・s)
30±5(23℃)
色調
乳白色液状
希釈
原液:1、清水:1〜3
施工面積(m
2
)
200/1箱
散布量
150〜300g/m
2
注意
※直射日光を避け、40℃以下の乾燥した場所に保存して下さい。また、冬期の保存は0℃以下にならないようにして下さい。凍結すると分離し、使用できなくなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300