サンベルム
サンベルムの 掃除用具
サンベルムの たわし
サンベルムの ナイロンたわし
エアコンフィルター洗いタワシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21091509
品番
L11712
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
フィルターの汚れがごっそり取れて節電効果。
水をつけてこするだけでフィルターの汚れが簡単に落ちます。
ステッチ入りでズレにくく、ゴム手袋の上から装着可能。
用途
エアコンフィルター、トイレやお風呂の換気扇など
材質
ポリエステル100%
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14×1.5×19
繰り返し・詰め替え
対応