MMK SCIENTIFIC
MMK SCIENTIFICの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
MMK SCIENTIFICの ピペット/ピペッター/スポイト
MMK SCIENTIFICの スポイト(トランスファーピペット)
滅菌・個包装 ポリスポイト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
21091685
品番
MK-011-3
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
EOG滅菌済み、個包装で清潔に使用できます。
メモリは見やすく成型されています。
用途
薬品・香水・水溶液等の分注、人・動物への給餌など
仕様
EOG滅菌済み
材質
ポリスチレン
容量(mL)
1
内容
1パック(100本)
形態
個包装