滅菌・個包装 ポリスポイト

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(50本) 注文コード 21091728 品番 MK-011-7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

EOG滅菌済み、個包装で清潔に使用できます。
メモリは見やすく成型されています。

用途薬品・香水・水溶液等の分注、人・動物への給餌など 仕様EOG滅菌済み 材質ポリスチレン 容量(mL)10 内容1パック(50本) 形態個包装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21091710
2026-02-19
用途:
服薬
製造業

液の薬を飲むときに量を計っています。
目盛りに色がついていれば見やすくて★5ですねぇ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする