サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の タル・おけ
漬物樽 蓋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21091746
品番
70050200CL202
参考基準価格(税別)
¥391
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
材質
PE
容量(L)
5.2
内径(Φmm)
221
色
クリーム
用途
漬物樽5K-2、5K-4用のフタです。
種別
5K-2、5K-4
外寸(mm)
Φ249×179
内寸(mm)
Φ221×158
外寸法(Φmm)
249
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600