<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
打撃エネルギー:4.9 J / 回転速度(無負荷時):800 min-1 / 打撃数:4,600 min-1
穴あけ最大能力(コンクリート): 32 mm
3モード:ハンマードリル、ハンマー、ドリル
1回の充電で最大50個もの19×102mmの穴あけが可能(8.0Ahバッテリー装着時)
AUTOSTOPコントロールによる安全性の向上
AVS防振システム