<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
AUTOPULSEフィルター清掃機構
小径および大径ノズルにより最大32mmの穴あけが可能
大型のダストケースにより、ゴミへの接触を抑えつつ粉塵を廃棄可能
容易かつ的確なデプスゲージの調整により、最大200mm深く正確な穴あけが可能
接続後はハンマードリルより給電
コードやホース不要により最大限の携帯性を実現