曜日別特売
M18 FHPDDEXL-0C0 JP M18 FUEL 32mm SDS-PLUS D ハンドルハンマードリル集塵機キット(ケース付き) ミルウォーキーツール 21092270

M18 FUEL 32mm SDS-PLUS D ハンドルハンマードリル集塵機キット(ケース付き)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード21092270品番M18 FHPDDEXL-0C0 JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
打撃エネルギー:4.9 J / 回転速度(無負荷時):800 min-1 / 打撃数:4,600 min-1
穴あけ最大能力(コンクリート): 32 mm
3モード:ハンマードリル、ハンマー、ドリル
1回の充電で最大50個もの19×102mm​の穴あけが可能(8.0Ahバッテリー装着時)
AUTOSTOPコントロールによる安全性の向上
AVS防振システム

付属品M18 FDDEL32-0 APJ(ハンドル集じんアダプター)、ケース、サイドハンドル、デブスゲージ、ダストノズル(S/L)質量(kg)4.2(本体のみ)、5.9(12.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800打撃エネルギーJoule(ジュール)4.9最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工30チャック寸法(mm)62最大穴あけ能力(mm)(コンクリート・石材)75穴あけ能力(mm) 石工75最大穴あけ能力(mm) コンクリート32適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~4600
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

Milwaukee Tool M18 シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする