大研化成工業
大研化成工業の ホース
大研化成工業の その他ホース
家庭用 融雪プロテクター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
ホース長さ(m)
3
タイプ
片面穴
注文コード
21092480
品番
KUP-03S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
ホース長さ・タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/軟質PVC ジョイント・エンドストッパー/ABS
質量(kg)
2.2
色
グリーン
タイプ
片面穴
ホース長さ(m)
3
適合ホース内径(Φmm)
15〜18のホース
穴ピッチ(mm)
150
寸法(幅W×高さH)(cm)
5×2.3
注意
※道路など通行量の多い場所で使用すると寿命が極端に短くなることがあります。
※樹脂製ジョイントは車のタイヤで踏むと破損する恐れがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません