ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 計測・測定機器
ナビス(アズワン)の その他測定機器
ナビスプローブカバー 144袋入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(144袋)
タイプ
ドライ
注文コード
21092534
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
超音波診断装置の経膣用プローブカバーです。プローブ部分に装着することで、患者間の交差感染防止に繋がります。十分な長さで操作中の抜けリスクを軽減します。
仕様
個包装タイプ
材質
ラテックス(天然ゴム)
厚さ(mm)
0.1
タイプ
ドライ
寸法(Φmm×Lmm)
33×195
アズワン品番
7-9427-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:302AKBZX00100000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低