底板もしっかりしておりDカンやカラビナも付いており、擦れに強い生地なので細々としたものを放り込んでおけるのはとても良いです。しかし商品名にもあるスマホポケットの部分は、マチが付いてるわけではないのでカバーを付けてない薄型小型のなら何とかねじ込めるんでしょうが、今時のスマホでは普通に出し入れしようとするのはちょっと無理があります。野帳くらいなら入れておくのに丁度良いくらいです。一番大きい空間のところでは無線機も余裕で入ったので、スマホポケット付…という商品名としては不相応ですが、コンパクトな作業バッグとしてはよい商品だと思います。モノタロウのベルトも通ります。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
会社スマホと、私用スマホの両方を収納できます。
・とても上部
・自立する
・その他、駐車券や領収書を入れられるポケットもある
・大き目のジップポケットもある
・ペンホルダーもある
・ドライバーなども入れられるホルダーもある
・軽い
と、大変大変満足しています。
コスパも素晴らしく、今使用しているものがダメになったら
リピートしますので廃盤商品にならないでほしいです。
今のスマホは大きい。私が使用しているもので6.9インチあり、手帳タイプのカバーをつけているのでポケットにいれると作業時に邪魔になるので購入しましたが、このバッグでも一番大きなメインのポケットにスマホを入れてちょうどよいくらいの大きさです。
しっかりした縫製で、型崩れしない構造なので、刈払機での草刈り作業の休憩時に保護メガネを入れておくなど便利です。
スマホポケット付きと有りましたが、寸法に余裕がなく、操作に手間が掛かり、両手で、出、入れ操作する必要有り、寸法の設定に問題有り!!!!