10年保証備蓄用トイレットペーパーLogLog

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(25個) 注文コード 21092918 品番 2色アソートセット
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

小箱カラーは全5色、様々なアソート(組み合わせ)が可能です。記載のないアソートも対応可能ですので、ご用命ください。
災害時、一番困るのはトイレ問題です。災害時のトイレ対策は健康と衛生に直結するライフラインとなります。
災害用トイレットペーパーの備蓄不足が深刻な問題となっている中、本製品は長期備蓄の為に開発されたトイレットペーパーです。
「かさばる・保管場所がない・保管期限がないので備蓄計画が立て難い」等のお悩みを解消する製品です。
本製品1個で1人1週間分の備蓄に相当します。個々人が1個ずつ保有(カラー別有効です)することで、トイレのみならず衛生環境の整備に汎用的にご使用いただけます。
アルミで真空パックすることで、水害、湿気、カビ、害虫等から長期間トイレットペーパーを保護し、長期保存が可能です。(10年間の品質保証書発光可能)
強力圧縮加工による超コンパクト設計(直径7.3cm)ですので、保管場所をとりません。防災リュックやお車、トイレ・玄関・アウトドア等、さまざまな場所へストックいただけます。
小箱のデザインはトイレットペーパーに見えない仕様を施し、ストレスを抑えプレゼントとして最適!
付属の小箱はトイレットホルダーとして使用でき衛生的です。

セット内容ホワイト10個・グレー15個 材質再生紙100% 質量(g)小箱:165 タイプ芯あり ケース入数25箱(25ロール) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)小箱:75×75×122 紙質ソフトタイプ ロール幅(mm)114 ロール長さ(m)70
注意
※小箱は色付きが有りますが、中のトイレットペーパーは全て白色です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする