592006 吸盤補強シート ピタット君 JET INOUE(ジェットイノウエ) 21093390 592006 吸盤補強シート ピタット君 JET INOUE(ジェットイノウエ) 21093390 592006 吸盤補強シート ピタット君 JET INOUE(ジェットイノウエ) 21093390 592006 吸盤補強シート ピタット君 JET INOUE(ジェットイノウエ) 21093390

吸盤補強シート ピタット君

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21093390 品番 592006
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

吸盤の吸着力を高める補助シートです。
お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。
ダッシュボードやガラス面に対して、強力な吸着力を発揮します。

用途その他アクセサリー 材質PU 厚さ(mm)約2 寸法(Φmm)65
取扱説明書:(0.1MB)
注意
※非粘着面に吸盤を貼り付けてください。粘着面はテープではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-06
用途:
後方カメラの設置用
運輸・通信業

説明書には剥離紙を剥がした粘着面を、取り付けたいものの吸盤の方にと書いてありますが、取れてはダメなので、粘着面をボディの方に付けました。円形の全面ではなく輪っかになっているので、接地面が平らじゃないとこは、この輪っかの方がよく着きます。

対象商品:
05399108
2023-04-30
用途:
カーナビ取付け時
サービス業

カーナビの取付けの吸盤が弱くなり直ぐに外れるので吸盤補強シートに変えてから落ちなくなって良かった。

対象商品:
05399117
2022-08-17
用途:
テレビモニターの基台に
米山興業 様 (運輸・通信業)

早速使用した所、しっかりと吸盤がついてるという感じがしました。

対象商品:
05399108
2020-10-18
用途:
ナビスタンドの吸盤
運輸・通信業

全く駄目でした。使用しないとわからないのでつけてやってみましたが10分ぐらいて剥がれてきます。買わない方よかったと後悔しています。
期待していましたが悲しい結果となりました。
もうこの商品は買わないと思います。モノタロウさんの対応は問題ありません。買った私がだめでした。

対象商品:
05399108
2020-09-08
用途:
自動車のフロントガラスカーナビカメラを設置した。
金融・保険業

上手く設置しない。直ぐにはずれる、仕様書を何度も確認したが正しく取り付けられている。

対象商品:
05399117
2019-11-03
用途:
ナビの固定に
その他業種

ナビに付属の粘着シートが疲労し破けたので購入。粘着力がありサイズもぴったりで、言う事ありません!

対象商品:
05399117
2020-03-10
用途:
劣化したゲルタイプの吸着面のリペアに

フロントガラスに貼り付けるタイプのナビなどを使っていると吸盤の上に付いたゲル部分が劣化してガラス面に粘着ゲルが付着して吸盤面がボロボロになります。
新品の吸盤込みのユニットごと買うと結構なお値段がしますがこれならお手頃にリペアできます。

ただし劣化したゲルを一通り取り除くのに相当時間が掛かりますのでその手間は覚悟しましょう。

対象商品:
05399108
2018-11-09
用途:
ドラレコの落下防止に使ってみます。
医療法人西病院 様

吸盤式ドラレコが暑い日に吸盤内の空気が膨張してとれるので、試してみるつもりで買いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする