樹脂ツヤ復活・ガラスコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50mL) 注文コード21093408 品番GC50
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

新車購入時の黒々とした未塗装樹脂パーツは、紫外線、熱、雨によりPP素材の分子結合が破壊され、劣化(白化)が進んでいきます。
新車時から塗布する事で、劣化を予防し長期間(約3年間)新品の美しい状態を保つ事ができます。
既に劣化(白化)した状態であっても、塗布する事で、本来の質感へ修復する事ができます。
使用量は1台約25mlです。

使用方法
[1]水洗いし汚れを清掃して下さい。
[2]水分を除去し完全に乾燥させて下さい。
[3]付属のスポンジにコート剤を染み込ませて塗布して下さい。
[4]コート剤を直ぐに拭きあげて下さい。
用途未塗装樹脂・ABS・カーボン・FRP用 セット内容液50ml+スポンジ 容量(mL)カウルトップ・約3/サイドミラー・約1/フェンダーモール・約4/樹脂ブレード・約1/フロントグリル・約3/フロントバンバ・約4/サイドバンパー・約4/リアバンパー・約3 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量50mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
関連資料:(0.25MB)
注意
※施工後2時間は水に濡らさないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする