※サンプル画像

一液型酸洗剤 NEWステンクリーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 21093530 品番 VC-1000M
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ステンレス鋼の表面処理作業の安全性と作業効率の向上の為フッ化水素臭を抑え、特殊な金属キレート剤を使用した画期的な一液型ステンレス鋼スケール除去剤です。
硝酸フリーにより安全に作業が出来るようになりました。非劇物な為販売許可、譲渡証明書が不要、イエローカードが不要です。
保管設備等の不要、但しそれに準ずる処置が望ましいです。
酸性ガスの減少で作業性の安全に寄与、また雰囲気ガスによる建物等の鋼材の腐食を抑えます。
適度な粘性を約6ヶ月維持します。

使用方法
1.使用する際、必ずボトルを良く振って使用して下さい。
2.作業に必要な用具(ポリバケツ、刷毛、ブラシ、手袋、合羽、長靴、保護面、防毒マスク、エアラインマスクジェットスプレー、PH試験紙)を用意して下さい。
3.ゴム手袋、防毒マスク、保護メガネ、ゴム長靴、ゴム前掛け等をご装着下さい。
4.ムラの無い綺麗な仕上がりにする為に、油脂分、鉄分、スパッター付着防止剤等を予め水洗いもしくは溶剤等で拭き取った後に、ステンクリーンの塗布を始めて下さい。
5.刷毛で、溶接スケール部分は厚めに、全面にはハケムラの出ないように出来るだけ均一に塗布して下さい。
6.処理物の厚さ、焼けの程度、気温等によって差がありますが、数分〜数時間後(長時間放置は避けて)から全面を高圧水で洗い流して下さい。
用途ステンレス鋼のスケール除去と不動態化処理 タイプチキソ性:強い 容量(kg)20 pH1> 比重1.24 含有量(%)硝酸:0 沸点(℃)100〜 臭気(通常時)無臭〜微臭、(反応時)無臭〜微臭
関連資料:(0.76MB)
注意
※成分中に硝酸化合物・フッ素化合物が含まれておりますので、ゴム又はビニール製の保護具(メガネ、手袋、長靴、合羽)を着用して下さい。
※作業は通気性の良い場所で行って下さい。通気の悪い場所では、発生するガスが充満しますので、酸性用吸収缶付き防毒マスクを着用し、タンク内では必ずエアラインマスクを着用してください。
※廃液は消石灰で中和し、各都道府県及び各市区町村の排出基準に従って排気してください。
※使用後は必ず蓋をして下さい。
※直射日光に充てないようにして下さい。
※火気の近くに置かない様にご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする