S200 CCウォーターゴールド シャンプー PROSTAFF(プロスタッフ) 21093654 S200 CCウォーターゴールド シャンプー PROSTAFF(プロスタッフ) 21093654

CCウォーターゴールド シャンプー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1000mL) 注文コード21093654 品番S200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

コーティングを落とさずにスッキリ洗える、希釈タイプの洗浄用シャンプーです。
きめ細かくクリーミーでなめらかな泡立ち。泡が汚れを包み込むので洗車時のキズを防ぎ、コーティング被膜の汚れをやさしく洗浄します。
また泡切れもよく、キレート剤配合により洗車時のシミを防ぎスッキリ仕上がります。
手やボディーにもやさしい、安心のノーコンパウンド・中性タイプ。
CCウォーターゴールド(コート剤)施工車はもちろん、その他のコーティング施工車にも最適なシャンプーです。
全塗装色対応・コーティング施工車対応
たっぷり洗える濃縮タイプ(中型車約20台)

容量(mL)1000 質量(g)1087 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×95×95 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 適合塗装色全塗装色対応

商品説明動画

【CCウォーターゴールド シャンプー】使用例

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする