S205 グラシアス モンスター C&B つめかえ用 PROSTAFF(プロスタッフ) 21093679 S205 グラシアス モンスター C&B つめかえ用 PROSTAFF(プロスタッフ) 21093679 S205 グラシアス モンスター C&B つめかえ用 PROSTAFF(プロスタッフ) 21093679

グラシアス モンスター C&B つめかえ用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 注文コード21093679 品番S205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

スプレーして拭くだけで驚異の滑りと艶・撥水・耐久性を実現した「グラシアスモンスターコーティング&ブースター」のつめかえ用です。
キャップを外し、ボトルに注ぐだけ。たっぷり使える大容量480mlで普通車約11台分使用できます。
コーティング施工車のボディーにスプレーし、付属のクロスで拭き上げるだけで、ブースター成分と被膜が密着。強固な被膜となり、ボディーに深い艶と撥水効果を与えます。
さらに雨天時に水滴と一緒に汚れを素早く流れ落とし、雨ジミが出来にくく綺麗な状態を保ちます。
また、ボディー以外にヘッドライト、ホイール、メッキパーツ、未塗装樹脂にも使用できます。
コーティング施工車・未施工車、どちらにも使用可能
全塗装色対応・無香料・ノーコンパウンド・撥水性・中性/480ml(普通車約11台分)

質量(g)530 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×65×65 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする